HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,4

Art.-nr.: 122501 2,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Nominel ⌀ DC 2,4 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537 K
    Udførelse 4×D
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 140 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 10,9 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 14,5 mm
    Samlet længde L 55 mm
    Skaft-⌀ Ds 4 mm
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122501 2,4
    EAN/GTIN 4045197824134
    Producentnummer 122501 2,4

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    115
    Stål < 750 N/mm²
    P
    105
    Stål < 900 N/mm²
    P
    85
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
    Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
    Op til ⌀ 1,9 slebet på 4 flader, fra ⌀ 2 med konusfladeslibning.
    Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: bestilles med nr. 122502.
    Form HE: bestilles med nr. 122503.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,4

    HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,4

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    41 styk på lager
    215,38  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    75 styk på lager
    390,37  DKK
    plus moms plus fragt
    Semi-standard ja ja
    Belægning TiAlN TiAlN
    Udførelse 4×D 4×D
    Samlet længde L 55 55
    Spidsvinkel 140 140
    Spåntagningsstrategi HPC HPC
    anbefalet maksimal boredybde L2 10,9 16,4

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven