{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122491 10,2 | |
EAN/GTIN | 4067263008071 | |
Producentnummer | 122491 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 10,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
594,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.076,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlSiN |
Farvering | blå | pink |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,7 mm | 39,7 mm |