{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122404 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197420664 | |
Producentnummer | 122404 9,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
476,94 DKK
242,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
748,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |