{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122404 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197420060 | |
Producentnummer | 122404 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
313,64 DKK
207,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |