{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122404 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197420411 | |
Producentnummer | 122404 7,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
404,68 DKK
218,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
448,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
730,09 DKK
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
360,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm |