{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122404 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197420305 | |
Producentnummer | 122404 6,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 6,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
404,68 DKK
224,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
360,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlSiN | AITiN |
Farvering | blå | pink | blå |
Samlet længde L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |