{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122404 4 | |
EAN/GTIN | 4045197420084 | |
Producentnummer | 122404 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
313,64 DKK
189,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlSiN | AITiN |
Farvering | blå | pink | blå |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |