{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122404 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197419996 | |
Producentnummer | 122404 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,1 mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
313,64 DKK
133,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
582,58 DKK
387,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | blå | grøn | grøn | grøn | rød | blå |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |