{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122390 8,5 | |
EAN/GTIN | 4067263003359 | |
Producentnummer | 122390 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 8,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
278,92 DKK
189,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
494,67 DKK
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | blå | uden | blå | grøn | grøn | rød |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm |