{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 14,2 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122390 14,2 | |
EAN/GTIN | 4067263003670 | |
Producentnummer | 122390 14,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 14,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
705,28 DKK
639,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Farvering | blå | blå |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |