{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122390 4,2 | |
EAN/GTIN | 4067263002925 | |
Producentnummer | 122390 4,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 4,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
201,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
230,50 DKK
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
265,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |