{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122390 15 | |
EAN/GTIN | 4067263003700 | |
Producentnummer | 122390 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
784,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.275,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.914,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
705,28 DKK
388,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.091,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |