{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 70 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 13 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118500 70 | |
EAN/GTIN | 4045197037541 | |
Producentnummer | 118500 70 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 70mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm |
Udførelse | flad | flad | høj |
Nominel ⌀ DC | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skaft-⌀ | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |