{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118500 18 | |
EAN/GTIN | 4045197037107 | |
Producentnummer | 118500 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
567,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
172,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
333,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | flad | høj | flad | |
Farvering | uden | uden | uden | |
Nominel ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 19 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer | Kernebor |