{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118500 19 | |
EAN/GTIN | 4045197037114 | |
Producentnummer | 118500 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
567,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
334,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
172,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | |
Længde L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | |
Nominel ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 19 mm | 10 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Kernebor | Hulskærer |