{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 46 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118500 46 | |
EAN/GTIN | 4045197037381 | |
Producentnummer | 118500 46 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 46mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.147,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
333,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Farvering | uden | uden | uden |
Længde L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |