{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 42 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118500 42 | |
EAN/GTIN | 4045197037343 | |
Producentnummer | 118500 42 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 42mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.024,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Længde L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Nominel ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |