{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 27 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118500 27 | |
EAN/GTIN | 4045197037190 | |
Producentnummer | 118500 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
640,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | ||
Farvering | uden | uden | uden | ||
Nominel ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HSS | HSS |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer | Kernebor | Kernebor |