{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82 mm | |
Spånnotlængde Lc | 91 mm | |
Samlet længde L | 139 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,14 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116040 6 | |
EAN/GTIN | 4045197025845 | |
Producentnummer | 116040 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS W 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
Fra
1
stk.
115,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.511 styk på lager
Fra
1
stk.
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
44,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
15,12 DKK
4,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 139 | 93 | 93 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 |
Type | W | W | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82 | 48 | 48 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |