{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 78 mm | |
Samlet længde L | 119 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116040 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025807 | |
Producentnummer | 116040 4,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS W 4,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
Fra
1
stk.
78,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.257 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.827 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 119 | 75 | 75 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Standard | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Type | W | W | N |