{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116040 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025784 | |
Producentnummer | 116040 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS W, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
Fra
1
stk.
103,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
Fra
1
stk.
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
Fra
1
stk.
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
16,61 DKK
3,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |