{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 79,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 132 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116040 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025821 | |
Producentnummer | 116040 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS W 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.260 styk på lager
Fra
1
stk.
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 132 | 86 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 | 130 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | W | W |
Skaft-⌀ Ds | 5 | 5 |