{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 75,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 82 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116040 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025814 | |
Producentnummer | 116040 4,5 |