{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197020420 | |
Producentnummer | 114500 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
163,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
Fra
1
stk.
102,51 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
85,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
Fra
1
stk.
149,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
124,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |