{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020345 | |
Producentnummer | 114500 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E 8,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
239,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
199,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Fra
1
stk.
150,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
125,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
Fra
1
stk.
109,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
91,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Fra
1
stk.
356,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
297,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm |