{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020574 | |
Producentnummer | 114500 12,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E 12,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
Fra
1
stk.
447,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Fra
1
stk.
187,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
393,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
328,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
121,58 DKK
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | rød | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |