{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197020512 | |
Producentnummer | 114500 11,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E 11,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
364,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
303,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
189,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Fra
1
stk.
290,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Fra
1
stk.
744,02 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
619,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
87,61 DKK
19,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Fra
1
stk.
507,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
422,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |