{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197020451 | |
Producentnummer | 114500 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
825 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
Fra
1
stk.
129,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
107,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.810 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.102 styk på lager
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
679 styk på lager
Fra
1
stk.
134,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
112,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
599,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
499,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
Fra
1
stk.
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
Fra
1
stk.
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 130 Grad |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |