{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende båndkassette | D1 | |
Type | LM500TS | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Mulige skriftbåndbredder | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Maks. skrifthøjde | 22 mm | |
Lysnetadapter | inklusive | |
Antal skriftstørrelser | 25 | |
Antal skriftbredder | 2 | |
Antal skrifttyper | 32 | |
Antal tilgængelige tegn / symboler | 325 | |
Antal tekstlinjer | 1 − 5 | |
Skriftfarve | sort | |
Båndafskærer, udførelse | automatisk | |
Tastaturlayout | QWERTZ | |
Bemærk | USB / stregkode | |
Vægt inklusive akku | 800 g | |
Producentbetegnelse | Dymo 500 TS | |
Længde | 190 mm | |
Bredde | 165 mm | |
Højde | 95 mm | |
Produkttype | Etiketteapparat |
Artikelnummer | 085500 LM500TS | |
EAN/GTIN | 3501170946459 | |
Producentnummer | S0946450 |