Etiketteapparat 4200

Art.-nr.: 085500 4200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende båndkassette RHINO
Type Rhino 4200
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
Mulige skriftbåndbredder 6; 9; 12; 19 mm
Maks. skrifthøjde 13 mm
Lysnetadapter tilbehør
Antal skriftstørrelser 7
Antal skriftbredder 2
Antal skrifttyper 5
Antal synlige tegn på displayet 11
Antal tilgængelige tegn / symboler 50
Antal tekstlinjer 1 − 4
Skriftfarve sort
Båndafskærer, udførelse manuelt
Tastaturlayout QWERTZ
Bemærk etikethukommelse
Vægt inklusive akku 770 g
Producentbetegnelse Rhino 4200
Længde 181 mm
Bredde 127 mm
Højde 62 mm
Produkttype Etiketteapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085500 4200
EAN/GTIN 3501170955970
Producentnummer S0955970

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.
Robust industrietiketprinter til enkel mærkning af kabler, paneler, reoler, etc. Genvejstaster til hyppigt anvendte elektrotekniske tegn.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.
Uden akku og strømforsyning.

Bemærk:

  • Forskellige sprogversioner kan indstilles.
  • Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven