Etiketteapparat LM280F

Art.-nr.: 085500 LM280F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende båndkassette D1
Type LM280F
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
Mulige skriftbåndbredder 6; 9; 12 mm
Maks. skrifthøjde 8,1 mm
Lysnetadapter inklusive
Antal skriftstørrelser 3
Antal skriftbredder 2
Antal skrifttyper 6
Antal synlige tegn på displayet 2×14
Antal tilgængelige tegn / symboler 220
Antal tekstlinjer 2
Skriftfarve sort
Båndafskærer, udførelse manuelt
Tastaturlayout AZERTY
Bemærk USB
Vægt inklusive akku 323 g
Producentbetegnelse Dymo 280 AZERTY
Længde 206 mm
Bredde 108 mm
Højde 41 mm
Produkttype Etiketteapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085500 LM280F
EAN/GTIN 3501170968956
Producentnummer S0968950 AZERTY

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.

Bemærk:

  • Forskellige sprogversioner kan indstilles.
  • Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven