Etiketteapparat LM420P

Art.-nr.: 085500 LM420P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende båndkassette D1
Type LM420P
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
Mulige skriftbåndbredder 6; 9; 12; 19 mm
Maks. skrifthøjde 14,9 mm
Lysnetadapter inklusive
Antal skriftstørrelser 7
Antal skriftbredder 8
Antal skrifttyper 12
Antal synlige tegn på displayet 4×30
Antal tilgængelige tegn / symboler 325
Antal tekstlinjer 1 − 4
Skriftfarve sort
Båndafskærer, udførelse manuelt
Tastaturlayout ABC
Bemærk USB
Vægt inklusive akku 415 g
Producentbetegnelse 420P
Længde 215 mm
Bredde 104 mm
Højde 57 mm
Produkttype Etiketteapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085500 LM420P
EAN/GTIN 3501170915448
Producentnummer S0915440

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.
Slank printer med ABC-tastatur og stort display med 4 linjer med baggrundsbelysning og vis udskrift. USB-port.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.

Bemærk:

  • Forskellige sprogversioner kan indstilles.
  • Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven