{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende båndkassette | D1 | |
Type | LM360D | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Mulige skriftbåndbredder | 6; 9; 12; 19 mm | |
Maks. skrifthøjde | 14,9 mm | |
Lysnetadapter | inklusive | |
Antal skriftstørrelser | 7 | |
Antal skriftbredder | 3 | |
Antal skrifttyper | 7 | |
Antal synlige tegn på displayet | 2×14 | |
Antal tilgængelige tegn / symboler | 221 | |
Antal tekstlinjer | 2 | |
Skriftfarve | sort | |
Båndafskærer, udførelse | manuelt | |
Tastaturlayout | QWERTZ | |
Vægt inklusive akku | 621 g | |
Producentbetegnelse | Dymo 360D | |
Længde | 150 mm | |
Bredde | 197 mm | |
Højde | 71 mm | |
Produkttype | Etiketteapparat |
Artikelnummer | 085500 LM360D | |
EAN/GTIN | 3501170879528 | |
Producentnummer | S0879520 |