{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende båndkassette | RHINO | |
Type | Rhino 5200 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Mulige skriftbåndbredder | 9; 12; 19 mm | |
Maks. skrifthøjde | 13 mm | |
Lysnetadapter | inklusive | |
Antal skriftstørrelser | 7 | |
Antal skriftbredder | 2 | |
Antal skrifttyper | 4 | |
Antal synlige tegn på displayet | 2×14 | |
Antal tilgængelige tegn / symboler | 100 | |
Antal tekstlinjer | 1-4 | |
Båndafskærer, udførelse | manuelt | |
Tastaturlayout | ABC | |
Bemærk | etikethukommelse | |
Vægt inklusive akku | 780 g | |
Producentbetegnelse | S0841400 | |
Længde | 64 mm | |
Bredde | 124 mm | |
Højde | 234 mm | |
Emballage | Kuffert | |
Produkttype | Etiketteapparat |
Artikelnummer | 085500 5200 | |
EAN/GTIN | 3501170841402 | |
Producentnummer | S0841400 |