Ultralydsrenser Elmasonic Select 18

Art.-nr.: 082000 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Select 180
Volumen 17,8 l
Apparater, længde 405 mm
Apparater, bredde 360 mm
Længde, indsætningskar 280 mm
Bredde, indsætningskar 250 mm
Rengøringskumme, højde 195 mm
Varmeeffekt 800 W
Ultralyds-toppræstation 800 W
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 220 V - 240 V
Vægt 10,2 kg
anbefalet arbejdsvolumen 14,2 l
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082000 18
EAN/GTIN 4250004100558

Betegnelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Kraftfulde og individuelle - ultralydsrenserne i Elmasonic Select-serien.
  • 5 ultralydstilstande.
  • Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.
  • Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.
  • Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.
  • Kar af trukket rustfrit stål

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) og nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015088019

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven