{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Select 60 | |
Volumen | 5,9 l | |
Apparater, længde | 370 mm | |
Apparater, bredde | 210 mm | |
Længde, indsætningskar | 255 mm | |
Bredde, indsætningskar | 115 mm | |
Rengøringskumme, højde | 145 mm | |
Varmeeffekt | 400 W | |
Ultralyds-toppræstation | 600 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
Vægt | 5,2 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 4,3 l | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082000 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100503 |