{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Select 300 | |
Volumen | 27,5 l | |
Apparater, længde | 575 mm | |
Apparater, bredde | 360 mm | |
Længde, indsætningskar | 455 mm | |
Bredde, indsætningskar | 250 mm | |
Rengøringskumme, højde | 195 mm | |
Varmeeffekt | 1.200 W | |
Ultralyds-toppræstation | 1.200 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
Vægt | 12,2 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 22 l | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082000 30 | |
EAN/GTIN | 4250004100565 |