Ultralydsrenser Elmasonic Select, Type: 3

Art.-nr.: 082000 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Select 30
Volumen 2,7 l
Apparater, længde 305 mm
Apparater, bredde 170 mm
Længde, indsætningskar 195 mm
Bredde, indsætningskar 105 mm
Rengøringskumme, højde 95 mm
Varmeeffekt 200 W
Ultralyds-toppræstation 480 W
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 220 V - 240 V
Vægt 3,6 kg
anbefalet arbejdsvolumen 1,6 l
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082000 3
EAN/GTIN 4250004100480
Producent Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Kraftfulde og individuelle - ultralydsrenserne i Elmasonic Select-serien.
  • 5 ultralydstilstande.
  • Mulighed for at gemme 4 individuelle rengøringsprogrammer.
  • Tydeligt display med visning af alle relevante rengøringsparametre.
  • Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.
  • Kar af trukket rustfrit stål
Denne version har ikke en stophane på bagsiden af enheden.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) og nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015088019

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven