{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Select 500 | |
Volumen | 49,7 l | |
Apparater, længde | 775 mm | |
Apparater, bredde | 425 mm | |
Længde, indsætningskar | 460 mm | |
Bredde, indsætningskar | 300 mm | |
Rengøringskumme, højde | 290 mm | |
Varmeeffekt | 1.600 W | |
Ultralyds-toppræstation | 2.160 W | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 220 V - 240 V | |
Vægt | 30,4 kg | |
anbefalet arbejdsvolumen | 40,3 l | |
Produkttype | Ultralydsrenser |
Artikelnummer | 082000 50 | |
EAN/GTIN | 4250004100572 |