Indsætningskar Select 18

Art.-nr.: 082101 18
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indsætningskar 280 mm
Bredde, indsætningskar 250 mm
Højde, indsætningskar 115 mm
Kapacitet, indsætningskar 18 l
Maks. bæreevne 8 kg
Produkttype Indsætningskar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082101 18
EAN/GTIN 4250004100091

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Kurv passende til 082000 18.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven