Indsætningskar Select 90

Art.-nr.: 082101 90
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indsætningskar 545 mm
Bredde, indsætningskar 460 mm
Højde, indsætningskar 190 mm
Kapacitet, indsætningskar 90 l
Maks. bæreevne 30 kg
Produkttype Indsætningskar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082101 90
EAN/GTIN 4250004100121

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Kurv passende til 082000 90.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven