{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P4 Core | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
Lysnet | 120 lm | |
Lysnet, trin 2 | 60 lm | |
Lysnet, trin 3 | 15 lm | |
Brændetid | 5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 9 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 20 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Samlet længde | 150 mm | |
Hoved-⌀ | 15 mm | |
Vægt | 58 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081370 P4-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028493 | |
Producentnummer | 502598 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
LED-lommelygte Core med batterier, Type: P4-CORE
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.018 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
856 styk på lager
210,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.237 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 2 | 2 | 2 | 3 |
Batteritype | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Vægt | 58 g | 60 g | 60 g | 119 g |
Hoved-⌀ | 15 mm | 17 mm | 29 mm | |
Brændetid | 5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Lysnet | 120 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Produkttype | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte |