LED-lommelygte med batterier 125 mm

Art.-nr.: 081505 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.165 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 100 lm - 250 lm
Brændetid 4 h - 10 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 125 mm
Hoved-⌀ 29 mm
Vægt 119 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081505 125
EAN/GTIN 4062406192662

Betegnelse

Udførelse:

Holdbar og meget robust LED-lommelygte af eloxeret aluminium. LED-teknologi med fremragende lyseffekt.
  • Lyskegle med lavt tab af diffust lys.
  • Høj energieffektivitet af hensyn til en lang levetid.
  • Lysring til nem lokalisering i mørke.
  • Stænkvandsbeskyttet, kapslingsklasse IP54.
Homogen belysning med spredelinse, ethånds trykkontakt foran.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Passende batterier finder du under nr. 081551 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele