{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P5 Core | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Lysnet | 150 lm | |
Lysnet, trin 2 | 60 lm | |
Lysnet, trin 3 | 15 lm | |
Brændetid | 2,5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 5 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 12 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Samlet længde | 120 mm | |
Hoved-⌀ | 26 mm | |
Vægt | 83 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081370 P5-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028523 | |
Producentnummer | 502599 |