{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P6 Core | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lysnet | 300 lm | |
Lysnet, trin 2 | 25 lm | |
Brændetid | 4 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 25 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Samlet længde | 123 mm | |
Hoved-⌀ | 32 mm | |
Vægt | 130 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081370 P6-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028554 | |
Producentnummer | 502600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-lommelygte Core med batterier, Type: P6-CORE
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.193 styk på lager
133,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.409 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.456 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.638 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Samlet længde | 123 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Brændetid | 4 h | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h |
Lysnet | 300 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Produkttype | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte |