LED-lommelygte Core med batterier P3-CORE

Art.-nr.: 081370 P3-CORE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse P3 Core
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
Lysnet 90 lm
Lysnet, trin 2 50 lm
Lysnet, trin 3 15 lm
Brændetid 3 h
Lysvarighed, trin 2 4 h
Lysvarighed, trin 3 6 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 100 mm
Hoved-⌀ 20 mm
Vægt 42 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081370 P3-CORE
EAN/GTIN 4058205028462
Producentnummer 502597

Betegnelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.
Ledlenser Core-serien er den nye generation af den kendte P-serie.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System kombinerer linse og reflektor og kombinerer på den måde fordelene ved begge systemer. Resultatet er en fremragende lyskoncentration i fokus samt en i vid udstrækning homogen, defokuseret lyskegle. Derved er AFS blandt de bedste fokuseringssystemer i verden til LED-lamper.
Rapid Focus
Traditionelle fokuseringssystemer med drejemekanik skal som regel betjenes med begge hænder. Rapid Focus derimod gør det muligt at foretage en hurtig lyskegleregulering med én hånd.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

inklusive batterier.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven