{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 100 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
CRI-værdi | 95 | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Samlet længde | 135 mm | |
Totalbredde | 17 mm | |
Vægt | 60 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081461 CRI-PEN | |
EAN/GTIN | 4062406056896 | |
Producentnummer | 081461 CRI-PEN |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LED-lommelygte (stift-) med batterier, Type: CRI-PEN
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
851 styk på lager
210,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.002 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.235 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 2 | 2 | 3 |
Batteritype | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Vægt | 60 g | 60 g | 119 g |
Hoved-⌀ | 17 mm | 29 mm | |
Brændetid | 2 h | 6 h | 4 h - 10 h |
Lysnet | 100 lm | 120 lm | 100 lm - 250 lm |
Produkttype | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte |