Batteridrevet rundsav M18FMCS66

Art.-nr.: 078207 M18FMCS66
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V
Producentbetegnelse M18FMCS66-121C
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer 1
Akku-kapacitet 12 Ah
Batterispænding 18 V
Udførelse Rundsav
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Savklinge-⌀ 203 mm
Savklinge-borings-⌀ 16 mm
Maks. skæredybde 90° 66 mm
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Vægt 7,5 kg
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078207 M18FMCS66
EAN/GTIN 4058546325077
Producentnummer 4933472111

Betegnelse

Udførelse:

Batteri-metalrundsav 66 mm.
  • Stor metalspånsamler, der opsamler rester, der opstår ved skæringen og samtidig sørger for det nødvendige udsyn.
  • Tørskæringsteknologi, der gør det muligt at skære metal på en hurtig og ren måde uden grater.

Leveringsomfang:

Inklusive M12-18FC-lader, kuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839.
Passende rundsavsklinge findes fra nr. 584075.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven