{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 350 mm | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | |
egnet til materiale | Træ | |
Antal tænder | 54 | |
Skærebredde B | 3,2 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 584075 350 | |
EAN/GTIN | 4045197220912 | |
Producentnummer | 584075 350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal 350 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
674,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
669,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
737,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal tænder | 54 | 54 | 54 | 54 |
Klinge-⌀ D | 350 mm | 216 mm | 230 mm | 250 mm |
Borings-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skærebredde B | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 og 2/11/63 og 2/12/64 og 2/7/42 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |