Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-⌀ D: 230mm

Art.-nr.: 584095 230
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Klinge-⌀ D 230 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Metal
Antal tænder 54
Skærebredde B 2,2 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 584095 230
EAN/GTIN 4045197220950
Producentnummer 584095 230

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.
Universal-rundsavklinge til savning af forskellige emner som for eksempel flad- og vinkeljern,aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til ⌀ 250 mm, vekseltænder med affasning fra ⌀ 300 mm.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven